Beli Meteran Gas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sherlock Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    Sherlock Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    Meteran Sherlock Auto Lock Metrics- Pita meteran Terlapis Nylon, Tebal Tidak Gampang Tertekuk- Auto Lock, Ketika Ditarik akan stop Automatic- Presisi
  2. TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Rating:
    92% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Deskripsi:
    TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  3. KRISBOW Measuring Tape Fiberglass (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

  4. MAXPOWER Measuring Tape Magnetic (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

    MAXPOWER Measuring Tape Magnetic (Meteran)
    atribut:
    • Length (m): 3
    • Width (mm): 16
  5. KRISBOW Alat Isi Angin Ban dengan Meteran
    Mulai

    Rp399.900

    KRISBOW Alat Isi Angin Ban dengan Meteran
    Deskripsi:
    Pengisi angin ban dengan tampilan jarum mekanik dengan rentang tekanan maksimum 15psi disediakan selang karet dengan coupler pentil ban untuk mengisi udara ke ban jenis apa pun
    atribut:
    • Hose Length (mm): 345
    • Type: Tyre Inflator
    • Material: Aluminium Alloy & Rubber
    • Dimensions (mm): 360x100x100
    • Color: Silver
    • Maximum Pressure (psi): 220
  6. BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  7. Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)
    Mulai

    Rp9.999.900

    Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    '- A vial that is easy to check even in dark places has adopted.
  8. Wipro Measuring Tape Long Steel (Meteran)
    Mulai

    Rp129.900

  9. Sellery Measuring Tape Long Fiberglass (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

  10. Onda Meteran Air Plastik
    Mulai

    Rp709.900

    Onda Meteran Air Plastik
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Material: Plastik
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 165x102.5x117.5
    • Weight (g): 1500
  11. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  12. Makita Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Makita Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Laser distance measures offer a fast and convenient solution to distance measuring applications that would otherwise require multiple steps to achieve. For added versatility, it provides both standard and metric units of measurement, and the following measurement functions: Distance; Area; Volume; Permanent; Min/Max; Add/Subtract & Pythagoras (2 point); Pythagoras (3 point). Convenience features include an auto power-off function that shuts off the device automatically for increased run time performance, and a simplified user interface button and screen.
    atribut:
    • Power Supply: AAA batteries - 2pcs
  13. CHIYODA TSUSHO Pressure Regulator for Argon Gas High, Select
    Mulai

    Rp4.999.900

    CHIYODA TSUSHO Pressure Regulator for Argon Gas High, Select
    atribut:
    • Compatible Gas: Ar (argon gas)
    • Flowmeter (L/minute): 2 to 25
    • Weight (kg): 1.4
    • Secondary Side Pressure Guage (MPa): 0 to 1
    • Peak Flow Rate (L/minute): 100
    • Adjust Pressure Range (MPa): 0.1 to 0.6
    • Compatible: Ar
    • Connection: Entrance: W22 - 14 Right (standard).Exit: M12x1.0 ( φ 6 hose fitting)
    • Valve Inlet Pressure (MPa): 14.7 or less
    • Voltage (V): 110
  14. Tajima Tool Holder
    Mulai

    Rp949.900

    Tajima Tool Holder
    atribut:
    • Color: Black
    • Main Body Materials: Nylon
    • Adaptive Belt Width (mm): 50
Daftar Harga Meteran Gas Terbaru March 2026
Sherlock Measuring Tape (Meteran)Rp98.900
TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)Rp24.900
Kenmaster Measuring Tape Kaidan (Meteran)Rp26.900
KRISBOW Measuring Tape Fiberglass (Meteran)Rp139.900
KRISBOW Measuring Tape (Meteran)Rp39.900
MAXPOWER Measuring Tape Magnetic (Meteran)Rp31.900
KRISBOW Alat Isi Angin Ban dengan MeteranRp399.900
BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Rp649.900
Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)Rp9.999.900
Wipro Measuring Tape X (Meteran)Rp37.900

Data diperbarui pada 31/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)